Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara RITTAL Vanjski Blue E + Wall 1600W 110-240V ali 380-480V AC

Šifra: 2801526

EAN: 4028177958562

RITTAL

3185330 - SK 3185.330

No product image

SK ZIDNI KLIMA UREĐAJ OUTDOOR BLUE E+ 1600W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-240V ali 380-480
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
990
Širina (mm)
415
Dubina (mm)
280
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
240-110 v
S regulacijom temperature
Ne
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Ne
Izvedba
Zrak/zrak
S funkcijom grijanja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije