Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinacija upravljanja/signa. SCHNEIDER .2 P.B. + LIGHT CONT. BOX 2M

Šifra: 1214457

EAN: 3389110114430

SCHNEIDER ELECTRIC

XALD363B - *mk

No product image

Tamnosiva stanica – zelene podžbukne/crvene podžbukne tipke O 22 i crveno sig. svj.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj pritisnih tipki
2
Broj svjetlosnih javljača
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Broj gornjeg dijela kućišta
Crna
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije