Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinacija upravljanja/signa. SIRIUS ACT 3SU1803-0AC00-2AB1 3

Šifra: 2874584

EAN: 4011209970229

SIEMENS

3SU1803-0AC00-2AB1 - 3SU18030AC002AB1

No product image

Ohišje za ukazne naprave, 22 mm, okroglo, gumb bele barve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj naredbenih položaja
3

Ostali podaci ili svojstva

Broj pritisnih tipki
2
Broj svjetlosnih javljača
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Broj gornjeg dijela kućišta
siva
Matarijal kućišta
Plastika
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije