Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana sklopka / utičnica FLUID Nadžbukno BIJ 16A 230V Vertikalni IP44 Plastika

Šifra: 1184717

EAN: 3838959259210

ELEKTROMATERIAL

617032

No product image

Kombinacija nadžbuknog prekidača i utičnice Fluid bijele boje, zaštite IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FLUID
Način montaže
Nadžbukno
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
Oprema za montažu
Vertikalni
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
zaštita površine
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
RAL 9010
Transpaerntno
transparentno
Vrsta pričvršćivanja
Vijak
Širina uređaja (mm)
enojna
Visina uređaja (mm)
dvojna
Dubina uređaja (mm)
/
Zaštita od prenapona
brez
Zaštita od struje kvara
brez
S finim osiguračem
brez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije