Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana sklopka / utičnica PLEXO 069746L Nadžbukno SIV 250V Horizontalno i vertikalno IP55 Plastika

Šifra: 2862760

EAN: 3414971882324

LEGRAND

069746L - Plexo

No product image

PLEXO N/O 2P+E+MEN STIK.VIJ 16A 250V SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Nadžbukno
Boja
siva
Nazivni napon (V)
250
Oprema za montažu
Horizontalno i vertikalno
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S osvjetljenjem
Ne
Izvedba prekidača
Dvosmjerna sklopka
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Izvedba utičnice
Priključnica CEE 7/3 (tip F)
RAL broj (slično)
7046
Transpaerntno
Ne
Broj utičnica
1
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivna struja utičnice (A)
16
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom
Širina uređaja (mm)
156
Visina uređaja (mm)
85
Dubina uređaja (mm)
62
Zaštita od prenapona
Ne
Zaštita od struje kvara
Ne
S finim osiguračem
Ne
Broj aktivnih pinova (okruglo)
0
Broj aktivnih pinova (ravni)
0
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije