Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka ABB DS201C20A30 C 20A 0,03A A 2 2M

Šifra: 2852209

EAN: 8012542738510

ABB

2CSR255180R1204 - DS201 C20 A30

No product image

Kombinirani prekidač za zaštitu od zaostale struje s nadstrujnom zaštitom (CCS) linije DS301C, 1P+N, nazivna struja 20 A, tip A, karakteristika okidanja C i nazivna diferencijalna struja 0,03 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
20
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
2
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
240
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
10
Frekvencija
50/60 Hz
Kategorije prenapona
3
Neutralni vodič spojke
Da
Razred zaprljanja
2
Ugradbena dubina (mm)
69
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kapacitet udarne struje (kA)
-
Vrsta napona
-
Verzija protiv smetnji
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 61009-1 (kA)
6
Karakteristika odspajanja
Bez odgode
S opremom za zaključavanje
Ne
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
-
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
16
Podžbukna montaža
Ne
Snaga gubitka (W)
5,7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije