Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS AFDD požarno zaščitno B 6A 0,03A A 2P 2 3M

Šifra: 2798289

EAN: 3838895868880

ETI

002173811 - AFDD

No product image

Uređaji za otkrivanje kvarova luka (AFDD) smanjuju rizik od električnih požara zbog električnih lukova koji su posljedica neispravnih ili istrošenih električnih uređaja i krugova.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI KZS AFDD
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
6
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
2 polni odklopnik
Širina u modularnim razmacima (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
2
Nazivni napon (V)
230
Razred ograničenja energije
3
Frekvencija
50 Hz
Ugradbena dubina (mm)
69
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
10
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25…40
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1…25
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1…25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije