Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 10A 0,03A AC 3P+N 4 4M

Šifra: 2737602

EAN: 3838895552116

ETI

002174022

No product image

Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – 3+N polni, nazivne struje 10 A, tipa AC, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 30 mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI KZS
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
10
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
AC
Broj polova (ukupno)
3 polni odklopnik + N
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
3
Nazivni napon (V)
400
Razred ograničenja energije
3
Frekvencija
50/60 Hz
Neutralni vodič spojke
Da
Ugradbena dubina (mm)
69
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
6
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1…25
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1…35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije