Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka SENTRON 5SU1336-6FP20 B 20A 0,03A A 3 3M

Šifra: 2873100

EAN: 4001869577869

SIEMENS

5SU1336-6FP20 - 5SU13366FP20

No product image

Kombinirano zaščitno stikalo, 6 kA, 3-polni tip A, 30 mA, znak B, V: 20 A Un: 400 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
20
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
3
Širina u modularnim razmacima (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
3
Nazivni napon (V)
400
Razred ograničenja energije
1
Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
6
Kategorije prenapona
2
Neutralni vodič spojke
Da
Razred zaprljanja
3
Ugradbena dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kapacitet udarne struje (kA)
0,25
Vrsta napona
AC
Verzija protiv smetnji
Da
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 61009-1 (kA)
6
Karakteristika odspajanja
Bez odgode
S opremom za zaključavanje
Da
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 1 do 35
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 1 do 35
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije