Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kombinirana zaštitna sklopka SYSTEM C 16A 0,01A A 2P 2M ugr. BIJ

Šifra: 2788547

EAN: 8011564079717

GEWISS

GW20439

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
16
Mjerenje struje kvara (A)
0,01
Vrsta struje kvara
A
Broj polova (ukupno)
2 polni odklopnik
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj osiguranih polova
1
Nazivni napon (V)
230
Razred ograničenja energije
3
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898
3
Frekvencija
50/60 Hz
Neutralni vodič spojke
Da
Ugradbena dubina (mm)
30
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Da
Vrsta napona
AC
Verzija protiv smetnji
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
230
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja prema EN 61009 (kA)
3
Karakteristika odspajanja
Bez odgode
S opremom za zaključavanje
Ne
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0 do 4
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 4 do 4
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije