Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-L 55W 840 2G11 (4 PIN) 4800lm G

Šifra: 1116132

EAN: 8711500615428

PHILIPS

927908708470

No product image

Kompaktna fluorescentna žarulja / štedna žarulja proizvođača Philips, 55 W, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, grla/podnožja 2G11 s 4 pina.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER PL-L
Snaga svjetiljke (W)
55
Boja svjetla
840
Postolje
2G11 (4 PIN)
Svjetlosni tok (lm)
4800
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Temperatura boja (K)
4000
Promjer (mm)
39
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Ukupna dužina (mm)
541,6
Integrirani starter
Ne
Amalgam tehnologija
Ne
Specijalna primjena
Općenito
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Boja
Bez
Broj svjetlosnih cijevi
2
Prikladno za EVG
Da
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
20000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
61
Oznaka svjetiljke
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije