Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt BM (pak = 200 kos) utični goli Plosnato 6,3x0,8 mm 1-2,5mm2 MJE Neizolirano

Šifra: 1040401

EAN: 8013629012806

BM

01280 - BM 01280

No product image

Kontakt BM utični plosnati izoliran 6,3 x 0,8 mm 1 – 2,5 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
vtični goli
Dimenzije utikača
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presjek (mm2)
1-2,5
Materijal
Mjed
Izolacija
Neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Sa bregastom stezaljkom
Ne
Sa slavinom za širenje
Ne
AWG područje
14-18
Površina
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije