Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontakt BM (pak = 50 kom.) okrugli ženski Okruglo 5 mm 1,5-2,5mm2 MJE Potpuno izolirano PLA

Šifra: 1013092

EAN: 8013629002401

BM

00240 - BM 00240

No product image

Kontakt BM okrugli ženski ME Potpuno izoliran PLAVA 5 mm 1,5 – 2,5 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
oktogli ženski
Dimenzije utikača
Okrogla 5 mm
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Materijal
Mjed
Izolacija
Potpuno izolirano
Boja izolacije
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Sa bregastom stezaljkom
Da
Sa slavinom za širenje
Ne
AWG područje
14-16
Površina
Pokositreno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije