Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktor - kombinacija s MZS SIRIUS Izravni pokretač 8,5A 4kW 7-10A 230V -99999V AC ZA 60mm

Šifra: 2607825

EAN: 4011209860780

SIEMENS

3RA2120-1JD24-0AP0 - 3RA21201JD240AP0

No product image

Starteri 3RA2 bez osigurača sastoje se od zaštite prekidača motora 3RV2 i elektromehaničkog sklopnika 3RT2. Uređaji su električno i mehanički povezani uz pomoć montažnih kompleta (priključni moduli, kompleti ožičenja i adapteri

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Funkcija
Izravni pokretač
Nazivna radna struja Ie (A)
8,5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
4
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
7-10
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
-99999
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

S kratkospojnim okidačem
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pokretača motora
Ostalo
Nazivna radna struja na AC-3, 400 V (A)
8,5
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
-99999
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
-99999
Razred otpuštanja
Razred 10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije