Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontaktor - kombinacija s MZS TESYS Samo modul 32A 15kW snažan

Šifra: 2615743

EAN: 3389110362800

SCHNEIDER ELECTRIC

LUB320

No product image

Baza napajanja – TeSys U – 32 A – bez povezujućeg upravljača

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Funkcija
Samo modul
Nazivna radna struja Ie (A)
32
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
15

Ostali podaci ili svojstva

S kratkospojnim okidačem
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pokretača motora
Izravni pokretač
Nazivna radna struja na AC-3, 400 V (A)
32
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja, tip 2, 230 V (A)
50
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja, tip 2, 400 V (A)
50
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Temperatura okoline, gornja radna granica (ST.C)
70
Temperaturno kompenzirana zaštita od preopterećenja
Da
Izvedba električnog priključka za pomoćni i upravljački strujni krug
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije