Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrastni senzor Telemechanique 1

Šifra: 2618342

EAN: 3389110701784

TELEMECHANIQUE

XUKR1PSMM12 - Detection

No product image

Fotoelektrični senzor – oznaka u boji – Sn 20 mm – NC – konektor M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
1

Ostali podaci ili svojstva

Analogni izlaz 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak M12
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje funkcije prebacivanja
Programabilno/konfigurabilno
S funkcijom zatamnjivanja
Ne
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Ostalo
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napona
DC
Širina senzora (mm)
15
Visina senzora (mm)
50
Dužina senzora (mm)
50
Promjer senzora (mm)
3,5
Podešavanje
Teach-In
Konstrukcija kućišta
Standardna konstrukcija
Zaštitna klasa lasera
Ostalo
Struja praznog hoda (mA)
30
Vrsta svjetla
Bijelo svjetlo
S optičkom vezom
Ne
Maks. izlazna struja (mA)
100
Nazivna udaljenost (mm)
19
Frekvencija uključivanja (Hz)
5000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Temperatura okoline (ST.C)
od -10 do 55
Za zamjenjivim objektovom
Ne
Materijal optičke površine
Staklo
Matarijal kućišta
Ostalo
Materijal plašta kabela
Ostalo
Materijal jezgre svjetlovodnog vlakna
Ostalo
S vremenskom funkcijom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije