Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrolni kabel LAPP PB 1X2X0,64mm2 Eca

Šifra: 1153099

EAN: 4044773125443

LAPP

L2170220

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LAPP
Broj žila
1
Element natezanja
2X
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,64
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Oznaka žile
Boja
Ekran preko usukavanja
nije zašt. od smet.
Bez halogena u skladu s EN 50267-2-2
Halogeni
Retardant plamena
gorivo
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Vanjski promjer oko
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije