Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6mm2 prozirno Eca

Šifra: 2727777

EAN: 4044773095654

Drugi proizv.

1135604 - L1135604

No product image

Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G 6 mm2 prozirni Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
CLASSIC 110 CY
Broj žila
4
Nazivni presjek vodiča (mm2)
6
Boja plašta
Prozirno
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije