Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1mm2 SIV 500V Eca

Šifra: 1196977

EAN: 4044773045772

Drugi proizv.

0026139

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
CLASSIC FD 810
Broj žila
25
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1
Boja plašta
siva
Nazivni napon U (V)
500
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Materijal izolacije žile
Plastika
Oznaka žile
Brojevi
Ekran preko elementa zatezanja
nema ele. od smetnji
Ekran preko usukavanja
nije zašt. od smet.
Materijal plašta
Plastika
Bez halogena u skladu s EN 50267-2-2
Halogeni
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Otporno na hladnoću prema EN 60811-1-4
ni en 60811-1-4
Otporno na ulje prema EN 60811-2-1
ni en 60811-2-1
Vanjski promjer oko
17,8
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
0, +70
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije