Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Križna spojnica kabels. police PEKOM PNK PL X H=60mm 400mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2770989

EAN: 8605050504120

PEKOM

10030169 - X PNK 6 40 PL

No product image

Križna spojnica kabelske police PEKOM PNK PL X visina 60 mm, s odcjepima širine 400 mm galvanizirana

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Visina žlijeba za kabel (mm)
H=60
Širina žlijeba za kabel (mm)
400
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije