Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 132 CU 8mm Sljeme/greben BAK

Šifra: 2751587

EAN: 4012195902171

Obo Bettermann

5202868 - 132 CU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer vodiča (mm)
8
Primjena
Sljeme/greben
Materijal držača
Bakar

Ostali podaci ili svojstva

Način pričvršćivanja vodiča
S utisnom obujmicom
Način montaže
Rastezljivo
Područje zatezanja (mm)
185
Materijal nosača
Bakar

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije