Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Krunska pila BizLine Bi-metal HSS Cobalt 8% fi 68mm 68mm 38mm Da

Šifra: 2848631

EAN: 3700420308928

BizLine

BIZ 700885 - 700885

No product image

Za rezanje i uvrtanje nehrđajućeg čelika, drva, šperploče, plastike, MDF-a i gipsanih ploča s prijenosnim električnim ili pneumatskim strojevima, vertikalnim postoljima za bušenje, strojevima za bušenje/glodanje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Promjer (mm)
68
Rezna dubina (mm)
38
Prikladno za čelik
Da

Ostali podaci ili svojstva

Rubni upuštač
Ne
Prikladno za gipsani karton
Ne
Prikladno za drvo
Da
Prikladno za plastiku
Da
Prikladno za aluminij
Da
Prikladno za mesing
Ne
Prikladno za nehrđajući čelik
Da
Prikladno za lijevano željezo
Ne
Prikladno za obojene metale
Da
Prihvatni sustav
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije