Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište kutije Obo Bettermann UZD 115170 250-3 250mm Univerzalno 115mm od 115 do 170mm

Šifra: 2750180

EAN: 4012195431640

Obo Bettermann

7410043 - UZD 115170 250-3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Nazivna veličina (mm)
250
Model pokrova
Univerzalno
Min. visina estriha (mm)
115
Područje niveliranja (mm)
od 115 do 170

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom
Da
Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha
Ne
Visina kanalice (mm)
od 28 do 48
Širina kanalice (mm)
od 190 do 250
Mogućnost ugradnje brtve
Da
Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela
Da
Podni lim
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije