Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno 427mm 327mm 120mm IP66 (Ohišje nagnjeno naprej za 3°)

Šifra: 2806843

EAN: 4028177662728

RITTAL

1676600

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Način montaže
Nadžbukno
Dužina (mm)
427
Širina (mm)
327
Dubina (mm)
120
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost dogradnje
Ne
Broj uvoda
12
Vrsta punjenja
Zglob
Materijal
Nehrđajući čelik
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Broj priključnih stezaljki
0
S poklopcem
Ne
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
S prozirnim poklopcem
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
2500
Funkcijska jedinica
Bez
Temperatura primjene
0
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 13 i 3R i 4X
Otporno na udarce
IK08

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije