Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za elektroniku WAGO 280-802 10mm 40,2mm 29,2mm

Šifra: 2759881

EAN: 4044918270410

WAGO

280-802

No product image

Ohišje praznega vtiča komponente, sivo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Širina (mm)
10
Visina (mm)
40,2
Dubina (mm)
29,2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Boja
siva
RAL broj
RAL 7042
Dimenzije rastera (TE)
1
Vrsta kućišta
Zatvoreno
Sa zaštitom
brez zaščite
S integriranom tehnologijom priključka tiskane pločice
ni pcb povezave
Moguća montaža na nosivu šinu
brez montaže letve
Moguća montaža na zid
ni stensko
Mogućnost nizanja kućišta
ni ohišje ob ohišju
S otvorima za prozračivanje
ni prezrač.odprtin

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije