Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za elektroniku WAGO 288-003 162mm 25mm 105mm

Šifra: 2757231

EAN: 4017332278317

WAGO

288-003

No product image

Montažni nosilec za PCB, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Širina (mm)
162
Visina (mm)
25
Dubina (mm)
105

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Izvedba površine
Ostalo
Boja
siva
RAL broj
RAL 7042
Dimenzije rastera (TE)
9
Vrsta kućišta
Otvoreno
Sa zaštitom
brez zaščite
S integriranom tehnologijom priključka tiskane pločice
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Moguća montaža na zid
Ne
Mogućnost nizanja kućišta
Ne
S otvorima za prozračivanje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa zaštitom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije