Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za elektroniku WAGO 288-626 8,75mm 64,5mm 85mm

Šifra: 2757600

EAN: 4017332649865

WAGO

288-626

No product image

Stranski pokrov, velikost 2 velika, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Širina (mm)
8,75
Visina (mm)
64,5
Dubina (mm)
85

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Izvedba površine
Ostalo
Boja
siva
RAL broj
RAL 7042
Dimenzije rastera (TE)
1
Radna temperatura (ST.C)
-40-70
Vrsta kućišta
Zatvoreno
Sa zaštitom
brez zaščite
S integriranom tehnologijom priključka tiskane pločice
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Moguća montaža na zid
Ne
Mogućnost nizanja kućišta
Ne
S otvorima za prozračivanje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa zaštitom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije