Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. 1M BIJ IP67, 69K Plastika

Šifra: 1085892

EAN: 4015082165352

Drugi proizv.

216535 - M22-I1

No product image

Kućište za montažu elemenata kontrolera serije RMQ-Titan, nadgradnja, 1 položaj ugradnje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj naredbenih položaja (M)
1
Broj gornjeg dijela kućišta
v beli barvi
Vrsta zaštite (IP)
IP67, 69K
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
22,5
Konstrukcija kućišta
Kućište za površinsku montažu
Širina (mm)
82
Visina (mm)
72
Dubina (mm)
74
Stupanj zaštite (NEMA)
12
Kvaliteta materijala za kućište
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije