Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. HARMONY SIV IP65 Plastika

Šifra: 2604012

EAN: 3389110313154

SCHNEIDER ELECTRIC

XAPA1100

No product image

Prazna upravljačka stanica – XAP-A – plastična – bez otvora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj gornjeg dijela kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija kućišta
Kućište za površinsku montažu
Širina (mm)
85
Visina (mm)
146
Dubina (mm)
87

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije