Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. RITTAL 2M IP66 Inoks

Šifra: 2804197

EAN: 4028177529410

RITTAL

2384020 - SM 2384.020

No product image

SM KUĆIŠTE S PRAŽNJENJEM 1.4301 (AISI 304)IP66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Broj naredbenih položaja (M)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
22,5
Konstrukcija kućišta
Kućište za površinsku montažu
Širina (mm)
160
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
90
Kvaliteta materijala kućišta
Nehrđajući čelik
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 4X

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije