Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. SCHNEIDER 24M PLA IP54 čelik

Šifra: 2617719

EAN: 3389110636987

SCHNEIDER ELECTRIC

XB2SL64007 - Control & Signalling

No product image

Prazna upravljačka stanica – XB2-S – metalna – 24 otvora u 6 stupaca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja (M)
24
Broj gornjeg dijela kućišta
Modra
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Matarijal kućišta
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
22
Konstrukcija kućišta
Kućište za površinsku montažu
Širina (mm)
260
Visina (mm)
260
Dubina (mm)
115

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije