Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. SIRIUS ACT 1M ŽUT IP69K Plastika

Šifra: 2798198

EAN: 4011209968288

SIEMENS

3SU1801-0AA00-0AC2 - 3SU18010AA000AC2

No product image

SIRIUS ACT je modularni sustav tipki i indikatorskih svjetala za montažu na prednju ploču i stražnje električne module. Zahvaljujući SIRIUS ACT s PROFINET-om, upravljački i signalni uređaji mogu se izravno povezati putem PROFINET-a s upra

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj naredbenih položaja (M)
1
Broj gornjeg dijela kućišta
Rumena
Vrsta zaštite (IP)
IP69K
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
22,3
Širina (mm)
85
Visina (mm)
85
Dubina (mm)
112,5
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije