Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar ABB IP65 MISTRAL65 proz. vratca 36M 3F 42SM Nadžbukno SIV 3vrst 12 320mm 600mm 155mm IP65

Šifra: 2852310

EAN: 8000126107500

ABB

1SLM006501A1206 - 65P12X32A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Način montaže
Nadžbukno
Boja
siva
Broj redaka (vrst)
3
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
320
Visina (mm)
600
Dubina (mm)
155
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
84
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
EMV izvedba
Ne
RAL broj
7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
98
S bravom
Da
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Da
Neutralni terminalni blok
Da
Signalna prolazna vrata
Ne
Vrsta vrata
Jednostruki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije