Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar ABB N/O bela vratca MISTRAL41W650 24M32SM Nadžbukno BIJ 2vrst 24 297mm 119mm 387mm IP41

Šifra: 2852316

EAN: 8000126179439

ABB

1SLM004102A3105 - 41P12X31A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Način montaže
Nadžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
24
Širina (mm)
297
Visina (mm)
119
Dubina (mm)
387
Vrsta zaštite (IP)
IP41

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
EMV izvedba
Ne
RAL broj
9016
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
74
S bravom
Da
Stezaljka za uzemljenje
Da
Neutralni terminalni blok
Da
Signalna prolazna vrata
Ne
Vrsta vrata
Jednostruki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije