Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ 2vrst 18M / 36M 395mm 360mm 112mm IP40 s prozirnim poklopc.

Šifra: 2711181

EAN: 3838895616894

ETI

001101081 - ECT 2x18PT

No product image

Stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s prozirnim vratima, 2 vrste širine 18M, ukupno 36M, dimenzija 395 mm 360 mm 112 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
18M / 36
Širina (mm)
395
Visina (mm)
360
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP40
S prozirnim poklopcem
prozorni pokrov

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije