Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ/BIJ 1vrst 12M 236mm 287mm 112mm IP40

Šifra: 1220483

EAN: 3838895456667

ETI

001101006 - ECT12PO

No product image

Stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s bijelim vratima, 1 vrsta širine 12M, dimenzija 236 mm 287 mm 112 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bjela/bjela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
236
Visina (mm)
287
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
EMV izvedba
Da
Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije