Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ/BIJ 1vrst 18M 396mm 236mm 112mm IP40

Šifra: 2741489

EAN: 3838895456681

ETI

001101007 - ECT18PO

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bjela/bjela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
18
Širina (mm)
396
Visina (mm)
236
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije