Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža SIV 2vrst 12M / 24M 384mm 319mm 144mm IP65

Šifra: 1189810

EAN: 3838895551775

ETI

001101063 - ECH-24PT

No product image

Stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s prozirnim vratima, 2 vrste širine 12M, ukupno 24M, dimenzija 384 mm 319 mm 144 mm, vodootporna zaštita IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
siva
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
12M / 24
Širina (mm)
384
Visina (mm)
319
Dubina (mm)
144
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

S bravom
brez ključavnico

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije