Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar ECG Podžbukno BIJ 1vrst 14 346mm 317mm 87mm IP30 Multimedijska

Šifra: 2805137

EAN: 3838895736042

ETI

001101186 - ECG14MEDIAPT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ECG
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
14
Širina (mm)
346
Visina (mm)
317
Dubina (mm)
87
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
88
DIN tračnica
Ne
S montažnom pločicom
Da
EMV izvedba
Da
Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije