Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar ECG Podžbukno BIJ 2vrst 14M / 28M 346mm 442mm 96mm IP40 Metal

Šifra: 2711186

EAN: 3838895679622

ETI

001101026 - ECG28

No product image

Stambeni ormar ECG Podžbukni, bijele boje, 2 vrste širine 14M, ukupno 28M, dimenzija 346 mm 442 mm 96 mm, zaštita IP40, metalna vrata i okvir

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ECG
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
14M / 28
Širina (mm)
346
Visina (mm)
442
Dubina (mm)
96
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
88
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
EMV izvedba
Da
Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije