Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar ECG Podžbukno BIJ 3vrst 14M 346mm 592mm 87mm IP40

Šifra: 2805136

EAN: 3838895736035

ETI

001101185 - ECG42PO

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ECG
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
3
Širina u modularnim razmacima
14
Širina (mm)
346
Visina (mm)
592
Dubina (mm)
87
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
88
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
EMV izvedba
Da
Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije