Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 2vrst 12M / 24M 330mm 420mm 85mm IP40 s prozirnim poklopc.

Šifra: 1063968

EAN: 8011564062498

GEWISS

GW40606

No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD, podometna, bela, 2 vrstici, 24 modulov (2x12M), IP40, s prozornim pokrovom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 40CD
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
12M / 24
Širina (mm)
330
Visina (mm)
420
Dubina (mm)
85
Vrsta zaštite (IP)
IP40
S prozirnim poklopcem
prozorni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
85
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
RAL broj
RAL 9016
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
101
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
380
Ugradbena širina (mm)
290
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije