Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža BIJ / proz. 3vrst 18M / 54M 550mm 400mm 130mm IP40 S SPONKO N/PE

Šifra: 2780374

EAN: 8011564896758

GEWISS

GW40051BD

No product image

GEWISS 40CD stambeni ormar za površinsku montažu bijeli s prozirnim vratima, 3 vrste širine 18M (ukupno 54M), dimenzije 550mm x 400mm x 130mm, IP40 zaštita S UKLJUČENIM N/PE TERMINALOM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 40CD
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
3
Širina u modularnim razmacima
18M / 54
Širina (mm)
550
Visina (mm)
400
Dubina (mm)
130
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
RAL broj
RAL 9016
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
48
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Tipkalo
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije