Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 48 Podžbukno SIV RAL7035 1vrst 1M 345mm 210mm 70mm IP55 s prozirnim poklopc.

Šifra: 2609393

EAN: 8011564071711

GEWISS

GW48682

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 48
Način montaže
Podžbukno
Boja
siva
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
1
Širina (mm)
345
Visina (mm)
210
Dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP55
S prozirnim poklopcem
prozorni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
60
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
60
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
169
Ugradbena širina (mm)
308
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije