Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar PRACTIBOX3 401768 Podžbukno BIJ 3vrst 18M / 54M 422mm 592mm 91mm IP40

Šifra: 2725789

EAN: 3414970336194

LEGRAND

401768

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRACTIBOX3
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
3
Širina u modularnim razmacima
18M / 54
Širina (mm)
422
Visina (mm)
592
Dubina (mm)
91
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
91
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
EMV izvedba
Ne
RAL broj
9003
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
91
S bravom
Da
Ugradbena visina (mm)
606
Ugradbena širina (mm)
436
Stezaljka za uzemljenje
Da
Neutralni terminalni blok
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije