Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutna spojnica kabelske police Obo Bettermann RAA 120 FS 200mm 110mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox

Šifra: 2753049

EAN: 4012196819850

Obo Bettermann

7002653 - RAA 120 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Odlazna širina žlijeba za kabel (mm)
200
Visina žlijeba za kabel (mm)
110
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Nehrđajući čelik, uloženo
ni inox

Ostali podaci ili svojstva

NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Uključeni priključak
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Unutarnji promjer (mm)
50
Boja
Bez
Za spajanje vijcima
Da
Za spajanje bez vijaka
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije