Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element parapet. kanala Obo Bettermann GK-IH70110RW 139mm 154,5mm Simetrično Lijevani pokrov 85st. Plastika

Šifra: 2761741

EAN: 4012195846475

Obo Bettermann

6274240 - GK-IH70110RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
139
Dubina (mm)
154,5
Oblik
Simetrično
Izvedba
Lijevani pokrov
Kut (st.)
85
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
80
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Boja
Čista bijela
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 60
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije