Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element Obo Bettermann za kabelske ljestve LB 90 1130 R3 FT, 1,5mm, 110mm 300mm 90°

Šifra: 2799278

EAN: 4012196443949

Obo Bettermann

6225144 - LB 90 1130 R3 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina žlijeba za kabel (mm)
110
Širina žlijeba za kabel (mm)
300
Savijanje (kut)
90°

Ostali podaci ili svojstva

Debljina materijala (mm)
1,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije