Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element parapet. kanala Elba AT Unutarnji 72mm 130mm 90st. čelik BIJ

Šifra: 1049900

EAN: 3830022070302

ELBA

1302721 - AT 130/72

No product image

Kutni element parapetnoga kanala Elba AT UNUTARNJI 72 mm 130 mm 90 st. čelik Bijel

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Izvedba
notranji
Visina (mm)
72
Širina (mm)
130
Kut (st.)
90
Materijal
Čelik
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije