Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element parapet. kanala Obo Bettermann UNUTARNJI 145mm 175mm 90st. Plastika Čista bijela

Šifra: 2724741

EAN: 4012196420032

Obo Bettermann

6113440 - GK-IH53165RW

No product image

Unutarnji kutni element za parapetni kanal Rapid 45-2 GK53165, Obo Bettermann 6113440 simetrična osnovna jedinica, promjenjivi kut, boja: bijela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina (mm)
145
Širina (mm)
175
Kut (st.)
90
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
RAL 9010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije